Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)
DIN 522 acciaio zincato
ROND-GREMB-TOLDIN522-(A2K)-10,5X40X2
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
![]() | |
Materiale | Acciaio |
Durezza Vickers, HV | 140 HV |
Superficie | Tipo zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Per filettatura vite | M10 |
Diametro interno (d1) | 10.5 mm |
Diametro esterno (d2) | 40 mm |
Spessore (h1) | 2 mm |
Normative | DIN 522 |
Catalogo Würth (2)
Caratteristiche tecniche (0)
Certificati/ Documenti (0)